扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の スプレーガン関連商品
扶桑精機の スプレーガン部品
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09118527
品番
CT-G0.5M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
付属品
Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナ
トラスコ品番
464-7581
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
材質
ポリエチレン(PE)
全長(mm)
325
高さ(mm)
270
容量(L)
0.5
カップ径(Φmm)
70
注意
※容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。