ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。 3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。) 冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。) スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。 キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。