※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドスプレーガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 09118631 品番 F111-P08P
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デザイン性と生産性を両立させた形状で一新
微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上
少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現
流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。
空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。

用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g)292 タイプ圧送式 空気使用量(L/min)215 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)175 空気圧力(MPa)0.25 ノズル口径(Φmm)0.8 吹付距離(mm)200 適合空気キャップ形式08P 最大有効パターン(mm)235
注意
※塗料カップは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする