※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィング超硬エンドミル
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
09118776
品番
WX-RESF 20
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
コーナー面取幅C(mm)
0.6
全長(mm)
105
刃長(mm)
38
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
トラスコ品番
693-2339
材質
超硬合金
刃数
4
外径D(Φmm)
20
表面処理
WXコーティング
刃長Lc(mm)
38
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
一般構造用鋼・炭素鋼:〇、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)