※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-RESF 22 超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー) 09118785 WX-RESF 22 超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー) 09118785 WX-RESF 22 超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー) 09118785

超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)22 注文コード09118785 品番WX-RESF 22
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。

コーナー面取幅C(mm)0.6 全長(mm)105 刃長(mm)38 刃径(Φmm)22 シャンク径(Φmm)20 トラスコ品番693-2347 材質超硬合金 刃数4 外径D(Φmm)22 表面処理WXコーティング 刃長Lc(mm)38 ねじれ角(°)30 適合被削材種一般構造用鋼・炭素鋼:〇、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする