カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッション クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09118965
品番
CL-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
直角以外の角度にも対応!
ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途
安全対策に
付属品
専用両面テープ
材質
PVC、専用両面テープ
長さ(mm)
2000
幅(mm)
約28
厚さ(mm)
約4
色
クリア
タイプ
細
粘着剤
アクリル系