A-Gas Japan
A-Gas Japanの ガス トーチ/バーナー
A-Gas Japanの バーナー
A-Gas Japanの ガストーチ・トーチバーナー
シングルトーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09119209
品番
FS-800BS
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
360度回転型
高火力2200℃
硬ロウ付〜7/8"
シンプル・イズ・ベスト
リーズナブルな価格で高火力作業が更に身近になりました
360度回転ノズル&竜巻ファイヤーのパワーを実感してください
能力
ロウ付:〜1 1/2"(軟ロウ)、〜7/8"(硬ロウ)
適合ガス
Magma-ガス
火炎温度(℃)
2200
火口径(mm)
12