マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09119608 品番MV125N
参考基準価格(税別)¥1,571,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

横型MCに最適!イケール不要の縦一体型バイス。
イケール不要でコストダウン。
吸振性の高い鋳鉄ボディ。
一体型ボディで高剛性
大きな締付力でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。

付属品クランプ器具ASSY(クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー 材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール 質量(kg)150 全幅(mm)379 全高(mm)451.5 最大締付力(kN)40 口金開き(mm)168 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする