VC104N 小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所 09119626 VC104N 小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所 09119626 VC104N 小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所 09119626 VC104N 小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 北川鉄工所 09119626

小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09119626 品番 VC104N
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。
30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。
高剛性のスチールボディ。
機械の加工領域を大きくとれる低床型。
アルミジョーが標準組付け。
クラス最大の口金開き。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール 幅(mm)ガイドブロック:14h7 全長(mm)431.5 質量(kg)19 高さ(mm)ワーク取付面:65 全幅(mm)112 全高(mm)105 最大締付力(kN)20 口金開き(mm)204 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする