VE100N 超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所 09119635 VE100N 超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所 09119635

超低床スチールバイス VE-Nシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09119635 品番 VE100N
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。
高剛性のスチールボディ。
機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。
高い口金でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

口金寸法(mm)幅100 口金高さ(mm)40 口金開き(mm)128 高さ(mm)ワーク取付面:75 全高(mm)115 全幅(mm)109 全長(mm)355 幅(mm)ガイドブロック:14h7 最大締付力(kN)25 質量(kg)19 材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09119653
2017-06-06
用途:
マシニング機械で使用

欲しかったので色々なショップで検索しましたが、こちらが一番納期も早く、お安く購入できました。製品自体は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする