VE200LN 超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所 09119696 VE200LN 超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所 09119696 VE200LN 超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所 09119696 VE200LN 超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所 09119696 VE200LN 超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ 北川鉄工所 09119696

超低床ロングスチールバイス VE-LNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09119696 品番 VE200LN
参考基準価格(税別)¥577,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。
高剛性のスチールボディ。
機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。
高い口金でしっかりワークを把握。
クラス最大の口金開き。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。

口金寸法(mm)幅200 口金高さ(mm)70 口金開き(mm)405 高さ(mm)ワーク取付面:110 全高(mm)180 全幅(mm)217 全長(mm)710 幅(mm)ガイドブロック:18h7 最大締付力(kN)45 質量(kg)108 材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする