VQA125N MCエアバイス VQA125N 北川鉄工所 09119732 VQA125N MCエアバイス VQA125N 北川鉄工所 09119732

MCエアバイス VQA125N

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09119732 品番VQA125N
参考基準価格(税別)¥681,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。
段取り時間を短縮してコストダウン。
エアだけで使用可能。
ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。
エアブースタは不要です。
大きな締付力でしっかりワークを把握。

ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付) 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)550 質量(kg)45 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)150 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
注意
※締付力は給油の状態、使用グリス、可動口金ストローク量等により若干異なります。
※常用使用圧力は0.6MPa以下、最高使用圧力は0.7MPaです。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする