北川鉄工所
北川鉄工所の バイス
北川鉄工所の バイス本体
センター溝テーブル用パワーバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09119766
品番
VQX125N-15
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。
ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
標準並列仕様。
口金寸法(mm)
幅124.5
口金高さ(mm)
40
口金開き(mm)
205
高さ(mm)
ワーク取付面:100
全高(mm)
140
全幅(mm)
135
全長(mm)
451.5
幅(mm)
ガイドブロック:18h7
最大締付力(kN)
40
質量(kg)
35
材質
ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。