新コスモス電機
新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境)
新コスモス電機の ガス分析
新コスモス電機の 検知器
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09121020
品番
XP-3340U-窒素中の水素_乾(検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途
配管、装置内の濃度確認に
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲
0〜100vol%
質量(g)
約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
保護等級
IP67相当
使用電源
単3アルカリ乾電池4本(約100時間)
使用温湿度範囲
-20〜50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造
Ex ia da UC T4 Ga
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値
50vol%
検知対象ガス
水素(窒素バランス)(ガス)
校正証明書
付き(宛名なし)
関連資料:
(0.12MB)
(0.09MB)
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。本仕様は窒素中の水素(Airゼロ)での校正となります。
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。