※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミルシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.4
注文コード
09122337
品番
EX-HO-GDR 6.4
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
ドリル径(Φmm)
6.4
溝長(mm)
63
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
6
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
先端
1.5
先端角(°)
130
シャンク長(mm)
42
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
R形シンニング
シャンク径公差
h6
給油方式
油穴付き
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※Φ12以下はプレインシャンクとなります。
※Φ12超えはフラット付ストレートシャンクとなります。