※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミルシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09124053
品番
EX-LS-GDS 4.2×100
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
ドリル径(Φmm)
4.2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
4.2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
公差
h8
シャンク長(mm)
65
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
R形
溝長FL(mm)
22
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)