※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LS-GDS 5×150 EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー) 09124227 EX-LS-GDS 5×150 EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー) 09124227 EX-LS-GDS 5×150 EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー) 09124227

EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09124227 品番 EX-LS-GDS 5×150
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。

ドリル径(Φmm)5 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)5 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 公差h8 シャンク長(mm)100 精度h7 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形 溝長FL(mm)26 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする