C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ シンキングS ヴァルケイン 09124976

C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ シンキングS ヴァルケイン 09124976
C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ シンキングS ヴァルケイン 09124976
C157 ヤマダサイレントハーブ クーガ シンキングS ヴァルケイン 09124976

クーガ シンキングS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個C157 ヤマダサイレントハーブ注文コード09124976品番C157 ヤマダサイレントハーブ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ディープレンジでも頭上がりにならずにフローティングと同じボディバランスを再現。フィーリングを変えずにディープレンジ攻略が可能。

その他リング:0全長(mm)36C157 ヤマダサイレントハーブ質量(g)2.5タイプシンキングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする