ヴァルケイン
クーガ シンキングS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
C174 レアルラッシュ
注文コード
09124985
品番
C174 レアルラッシュ
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ディープレンジでも頭上がりにならずにフローティングと同じボディバランスを再現。フィーリングを変えずにディープレンジ攻略が可能。
その他
リング:0
全長(mm)
36
色
C174 レアルラッシュ
質量(g)
2.5
タイプ
シンキング
フック
ジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。