C222 ゆず羊羹 クーガ シンキングS ヴァルケイン 09125055

C222 ゆず羊羹 クーガ シンキングS ヴァルケイン 09125055
C222 ゆず羊羹 クーガ シンキングS ヴァルケイン 09125055
C222 ゆず羊羹 クーガ シンキングS ヴァルケイン 09125055

クーガ シンキングS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個C222 ゆず羊羹注文コード09125055品番C222 ゆず羊羹
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ディープレンジでも頭上がりにならずにフローティングと同じボディバランスを再現。フィーリングを変えずにディープレンジ攻略が可能。

その他リング:0全長(mm)36C222 ゆず羊羹質量(g)2.5タイプシンキングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする