曜日別特売
EX-MT-GDR 10.5×MT1 EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー) 09126257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-MT-GDR 10.5×MT1 EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー) 09126257
EX-MT-GDR 10.5×MT1 EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー) 09126257
EX-MT-GDR 10.5×MT1 EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー) 09126257

EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)170シャンクMT1注文コード09126257品番EX-MT-GDR 10.5×MT1
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

旋盤、多軸専用機などに適します

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○直径(Φcm)10.5溝長(mm)87全長(mm)170シャンクMT1先端2.4材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする