TOP
TOPの 幼児用/子供用自転車
226メリッサ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09126446
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
機能だけでなく ”おしゃれ”も詰め込んだガールズ向けの折りたたみ式自転車
用途
ジュニア車
付属品
専用デザインサドル、後輪シリンダーロック、フルフェンダー
仕様
カゴ:ワイヤーカゴ
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
質量(kg)
約15.5
色
カフェベージュ
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
22インチ
ライト種類
LEDブロックダイナモ
適応身長(cm)
約84×84×58
変速段数
外装6段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません