曜日別特売
KP-18 キッチンマット サンコー[日用品] 09126525

KP-18 キッチンマット サンコー[日用品] 09126525
KP-18 キッチンマット サンコー[日用品] 09126525
KP-18 キッチンマット サンコー[日用品] 09126525
KP-18 キッチンマット サンコー[日用品] 09126525
KP-18 キッチンマット サンコー[日用品] 09126525

キッチンマット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラウン
寸法(cm)45×120
内容量1個注文コード09126525品番KP-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長いサイズで一気に敷けるロングマット。
裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。
ハサミで手軽にカットできます。

材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3ブラウン質量(g)255寸法(cm)45×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 戸内各所

10カ所ほどに、長巻を購入し裁断して使いました
ほとんど無駄なく敷けて、長巻物に感謝です
裏面の滑り止めも良くできています
切って使えばコスパ良好でお勧めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする