サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の マット・スノコ
サンコー[日用品]の マット
サンコー[日用品]の 屋内用マット
ズレないキッチンマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
450×1500
注文コード
09126787
品番
KR-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
長いサイズで一気に敷けるロングマット。
裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。
ハサミで手軽にカットできます。
材質
表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×1500
色
グレー