サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の マット・スノコ
サンコー[日用品]の マット
サンコー[日用品]の 屋内用マット
おくだけ吸着ロングマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
600×3000
色
ベージュ
注文コード
09126866
品番
KP-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
長いサイズで一気に敷けるロングマット。
裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。
ハサミで手軽にカットできます。
材質
表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
600×3000
色
ベージュ
質量(g)
1100