消臭ベンザシート

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) ドット 注文コード09127661 品番KI-08
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は材質・色・柄など6種類から選べます 他の種類を見る

便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。
内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

適合U型便座、O型便座、洗浄暖房便座 材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(mm)105×400×3 ドット 取付方式吸着式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05792124
2020-06-09
用途:
トイレに

かわいいイラストに癒されます。消臭されている?かもしれません。
しっかりとくっついてくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする