NECK RELAX ネック リラックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スノーホワイト 注文コード09128205 品番NP-NR20W
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,667
販売価格(税別)
8,788
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。
コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。
機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。
EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。
約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。
持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。

セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付) スノーホワイト 消費電力(W)約4(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約145 機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36 バッテリー容量(mAh)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする