曜日別特売
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230

NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230
NP-NR20R NECK RELAX ネック リラックス NIPLUX 09128230

NECK RELAX ネック リラックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個カーディナルレッド注文コード09128230品番NP-NR20R
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,667
販売価格(税別)
8,788

首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。
コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。
機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。
EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。
約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。
持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。

セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)カーディナルレッド消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする