曜日別特売
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318

NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318
NP-EHSP23BK EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUX 09128318

EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード09128318品番NP-EHSP23BK
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。
4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。
パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。
5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。
揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。
エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。
ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。
防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。
フル充電で約3時間使用可能。

セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約342機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む)動作時間フル充電から約3時間LED赤色LED12個アタッチメント3種類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする