※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイステーパーシャンクドリル
鉄骨用ドリル EX-MT-TDR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09128357
品番
EX-MT-TDR 19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です
刃径D(Φmm)
19
溝長FL(mm)
145
全長L(mm)
265
トラスコ品番
631-0354
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
N形シンニング
シャンク径d(Φmm)
MT3
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)