※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-MT-TDR 21.5 鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー) 09128375 EX-MT-TDR 21.5 鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー) 09128375 EX-MT-TDR 21.5 鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー) 09128375

鉄骨用ドリル EX-MT-TDR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09128375 品番EX-MT-TDR 21.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です

刃径D(Φmm)21.5 溝長FL(mm)160 全長L(mm)280 トラスコ品番631-0371 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング シャンク径d(Φmm)MT3 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする