※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尾崎亀商店
尾崎亀商店の ヘラ/盛板/コテ
尾崎亀商店の ヘラ
尾崎亀商店の コーキングヘラ
KOボカシバッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09128571
品番
87128
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませるために活躍します。mm単位での調整に役立つ商品となっております。
用途
Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませる
材質
ポリエチレンフォームL-1400
長さ(mm)
1000
幅(mm)
60
厚さ(mm)
30
色
灰色
注意
※サンプル画像よりも濃い灰色の商品です。