※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N9205WMX 40Vコードレスパンチャー オグラ 09128659 N9205WMX 40Vコードレスパンチャー オグラ 09128659

40Vコードレスパンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)(バッテリー・充電器なし) 注文コード09128659 品番N9205WMX
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。
DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。
モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。
右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。
40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。
※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。

付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)(バッテリー・充電器なし) セット内容本体のみ 用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に 質量(kg)11.2 モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325 穴タイプ丸穴/長穴 最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする