Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 手洗い用品
Richell(リッチェル)の ソープディスペンサー
マグネット石けんケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09128756
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ホルダー・滑り止め/シリコーンゴム、ケース/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット
色
ダークグレー
質量(g)
84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.8×4.3×9.1
繰り返し・詰め替え
対応