Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 手洗い用品
Richell(リッチェル)の ソープディスペンサー
マグネット部分洗いクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09128799
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボトル/ポリエチレン、キャップ・ボトルホルダー/ポリプロピレン、ブラシ・滑り止め/シリコーンゴム、マグネットシート/マグネット
色
ダークグレー
容量(mL)
50
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×7×25.5