AFF WARE
AFF WAREの 洗濯用品
AFF WAREの ランドリーバスケット/洗濯かご
洗濯かご ランドリーバスケット キャスター付き 取っ手付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09128835
品番
AFF-LAB001-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな布製キャスター付きランドリーボックスです。洗濯機の隙間やなどにピッタリ。
用途
細部には落下防止のためのメッシュガード、取っ手もついているので移動もスムーズです。
付属品
本体(キャスター付き)・骨組み×4
材質
布地+ステンレス柱
色
ホワイト
容量(L)
約40
寸法(cm)
56×18.5×39