※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-MT-GDN 6.8 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー) 09130283 V-MT-GDN 6.8 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー) 09130283 V-MT-GDN 6.8 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー) 09130283

旋盤用ドリル V-MT-GDN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09130283 品番 V-MT-GDN 6.8
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。

刃径D(Φmm)6.8 シャンク径d(Φmm)MT1 溝長FL(mm)52 全長L(mm)132 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする