※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミルシャンク
VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き スタブ形 VP-HO-GDS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09131211
品番
VP-HO-GDS 6.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
153
種類から選べます
他の種類を見る
オイルホール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。
ドリル径(Φmm)
6.1
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
材質
粉末ハイス(高速度鋼)CPM
公差
h8
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
溝長FL(mm)
31
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
エンドミルシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)