※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-HO-GDS 6.5 VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き スタブ形 VP-HO-GDS OSG(オーエスジー) 09131254 VP-HO-GDS 6.5 VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き スタブ形 VP-HO-GDS OSG(オーエスジー) 09131254 VP-HO-GDS 6.5 VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き スタブ形 VP-HO-GDS OSG(オーエスジー) 09131254

VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き スタブ形 VP-HO-GDS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09131254 品番VP-HO-GDS 6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は153種類から選べます 他の種類を見る

オイルホール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。

ドリル径(Φmm)6.5 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6 材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 溝長FL(mm)31 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09131604
2022-09-17
用途:
機械部品製作

刃先角120度の良いドリルがなくとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする