※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-LS-LDS 8×90°×150 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09132767 VP-LS-LDS 8×90°×150 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09132767 VP-LS-LDS 8×90°×150 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09132767

穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09132767 品番 VP-LS-LDS 8×90°×150
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

ドリル径(Φmm)8 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)8 材質高級粉末ハイス(XPM) シャンク長(mm)60 表面処理Vコーティング シャンク径公差h7 先端長(mm)4 溝長FL(mm)26 ねじれ角(°)20 適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用〜35HRC:◎・35〜45HRC:〇、面取り用35〜45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 先端角α(°)90 最小下穴(mm)1.6 先端角公差(°)90±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする