V-SDR 7.4 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SDR 7.4 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133363
V-SDR 7.4 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133363
V-SDR 7.4 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133363

汎用ストレートドリル V-SDR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード09133363品番V-SDR 7.4
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。

ドリル径(Φmm)7.4溝長(mm)69全長(mm)109シャンク径(Φmm)7.4溝長FL(mm)69トラスコ品番635-0186材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE質量(g)30表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09133372
2023-07-30
用途: 磁器の鋳込み部分の穴開け作業に使用しています。
清峰堂株式会社製造業

切れ味も良く、作業効率を高めることが出来ました。想像していた以上で、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする