V-SDR 10.3 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SDR 10.3 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133652
V-SDR 10.3 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133652
V-SDR 10.3 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133652

汎用ストレートドリル V-SDR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード09133652品番V-SDR 10.3
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。

ドリル径(Φmm)10.3溝長(mm)87全長(mm)133シャンク径(Φmm)10.3溝長FL(mm)87トラスコ品番634-4658材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09133372
2023-07-30
用途: 磁器の鋳込み部分の穴開け作業に使用しています。
清峰堂株式会社製造業

切れ味も良く、作業効率を高めることが出来ました。想像していた以上で、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする