※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-DS #100 8 電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー) 09134054 ED-DS #100 8 電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー) 09134054

電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 直径D(Φmm)8 注文コード09134054 品番ED-DS #100 8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は直径Dなど23種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。

直径D(Φmm)8 溝長FL(mm)34 全長L(mm)78 材質電着 粒度#100 表面処理電着ダイヤモンド シャンク径d(Φmm)8 首下長L1(mm)36.4 首径d2(mm)7.6 電着長10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09133993
2021-12-26
用途:
CFRP板の穴あけ
教育・研究機関

ボール盤に取り付けて使用しました。
カタログの切削条件を参考にしたところ、バリや層剥離もなく綺麗に穴をあけられました。

1人が参考にしています
対象商品:
09134054
2018-11-30
用途:
塗装作業時のボルト穴あけに使用して居ます。
建設業・工事業

とても使いやすいです。今までのドリルより格段に穴あけ加工作業ができます。

2018-03-12
用途:
鉱石穿孔
霧島企画 様 (その他業種)

ボール盤に装着し、モース硬度5〜7の様々な鉱石(瑪瑙、ネフライト、石英、ヒスイ等)の穿孔に使用しました、問題なく穿孔出来ました。

2020-10-03
用途:
超合金穴あけ作業
株式会社清和 様 (建設業・工事業)

結局穴あけまでは至りませんでした。
ダメ元で購入したのですが期待通りにはいきませんでした。
通常の穴あけには良いパフォーマンスを発揮すると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする