※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
BT30番型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09140564
品番
BT30-SGC6-45
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!
本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
長さ調整ねじ
g:M8×0.75
最大:40
ナット外径D(Φmm)
20
コレットツカミ能力d(mm)
1.0〜6.0
全長L1(mm)
93.4
基準径からの長さL2(mm)
45
テーパー
BT30 7/24
質量(kg)
0.5
使用するコレット
SG6
使用するフックスパナ
FS20