※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-SGC12-45 SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工 09140652 BT30-SGC12-45 SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工 09140652 BT30-SGC12-45 SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工 09140652

SGC12用 ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09140652 品番 BT30-SGC12-45
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

業界初の総合芯振れ精度5μm保証!
本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。

長さ調整ねじ
g:M14×1.5
最大:45
ナット外径D(Φmm)36 コレットツカミ能力d(mm)3.0〜12.5 全長L1(mm)93.4 基準径からの長さL2(mm)45 テーパーBT30 7/24 質量(kg)0.5 使用するコレットSG12 使用するフックスパナFS36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする