曜日別特売
SGN10 ロックナット ユキワ精工 09140704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGN10 ロックナット ユキワ精工 09140704
SGN10 ロックナット ユキワ精工 09140704
SGN10 ロックナット ユキワ精工 09140704

ロックナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)13.8注文コード09140704品番SGN10
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法D(mm)31寸法L(mm)13.8寸法M(mm)M24×1.0トラスコ品番836-1490適合コレットSG10適合スパナFS33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする