※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ロックナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
14.5
注文コード
09140713
品番
SGN12
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
36
寸法L(mm)
14.5
寸法M(mm)
M27×1.0
トラスコ品番
836-1491
適合コレット
SG12
適合スパナ
FS36