曜日別特売
BT30-NDC7-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 09140731

BT30-NDC7-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 09140731
BT30-NDC7-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 09140731
BT30-NDC7-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 09140731

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コレットツカミ能力d(mm)0.5~7.0
全長L1(mm)138.4
内容量1本注文コード09140731品番BT30-NDC7-90
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,380販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。

ナット外径D(Φmm)25コレットツカミ能力d(mm)0.5~7.0全長L1(mm)138.4基準径からの長さL2(mm)90テーパーBT30 7/24質量(kg)0.60使用するコレットYCC7使用するスパナFS26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする