※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-NDC25-120 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 09140826 BT30-NDC25-120 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 09140826 BT30-NDC25-120 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 09140826

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09140826 品番 BT30-NDC25-120
参考基準価格(税別)¥37,380 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。

ナット外径D(Φmm)62 コレットツカミ能力d(mm)5.0〜25.0 全長L1(mm)168.4 基準径からの長さL2(mm)120 テーパーBT30 7/24 質量(kg)1.70 使用するコレットYCC25 使用するスパナFS62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする