※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
Tナット、スタッドセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09141711
品番
FTS12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,390
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
テーブルスロット:14
スタッドボルト:FTN1280・FTN12100
FTN12125・FTN12150・FTN12175・FTN12200
フランジナット:12MFN
Tスロットナット:FTS1214
カップリングナット:FCU12
質量(kg)
3.5